Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIsafe-Starterkit V3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71953BF030YA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71953BF030YA0
EAN/GTIN:
     4047622431313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungssoftware, sonstige
Positionierfunktion
Programmbaustein
Technologische Software
PROFIsafe-Starterkit V3.5 nach PROFIsafe Profil V2.6.1 PROFIsafe-Starterkit V3.5 nach PROFIsafe Profil V2.6.1
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Zielsystem HMI:
true
Geeignet für Zielsystem PC:
true
Geeignet für Zielsystem SPS:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.078,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,32*
€ 2.613,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.168,41*
€ 2.580,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,59*
€ 2.513,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,98*
€ 2.491,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,10*
€ 2.472,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.