Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72231PL320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72231PL320XB0
EAN/GTIN:
     6940408102019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
relaismodul siemens
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16DO, Relais 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Relais
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
2 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
70 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 ms | 12.8 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 30 V
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 V | 250 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72231PH320XB0
ab € 147,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.