Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72741XH300XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72741XH300XA0
EAN/GTIN:
     6940408100534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Sonderbaugruppe
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274, für CPU 1214/1215 14 Eingangsschalter DC 24V SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Breite:
67 mm
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
false
Höhe:
35 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72741XF300XA0
ab € 85,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.