Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 5 m IM 360/361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73683BF010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73683BF010AA0
EAN/GTIN:
     4025515061793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profinet Buskabel
SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 5m SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für analoge Signale:
true
Funktion:
SPS-Erweiterung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profinet Kabel, Profinet Leitung, SIMATIC S7 Zubehör, SPS-Verbindungskabel, profinet kabel siemens, simatic s7 zubehör, profinet kabel 5m, Programmiergerät, Zubehör für SPS, Adapterkabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel für SPS, PC-Kabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Programmierkabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.