Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 DM 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73700AA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73700AA010AA0
EAN/GTIN:
     4025515061830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Simulator
Zubehör für SPS
Prozesssimulation
Eingangssimulator für SPS
SIMATIC S7-300, Dummy-Baugruppe DM 370, Platzhalterbaugruppe Einsatz bei Baugruppenaustausch SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Tiefe:
120 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.