| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES73900AA000AA0 Herst.-Nr.: 6ES73900AA000AA0 EAN/GTIN: 4025515061861 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil) SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect. Zubehör für SIMATIC S7-300 Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Schutzkappe, Ersatzteile für Steuerungen, Servicepaket, Zubehör für Steuerungen, Batterie/Akku, ASIC, Adapter, Beschriftungsfeld, Getting Started, Codierprofil, Handbuch, Katalog, Zugentlastung, Schirmanschlussklemme, Schlüssel, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand, Abdeckung, Displayschutzfolie, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen |
| | |
| |