Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Profilschiene 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73901AE800AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73901AE800AA0
EAN/GTIN:
     4025515061885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Tragschiene
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 482,6 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen Erdungsanschluß sind die dazu passenden Erdungsklemmen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
482.599999999 mm
Bohrlochabstand mittig:
466 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
2.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 100mm, profilschiene, tragschiene siemens, G-Schiene, Hutschiene, DIN-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.