Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000076065 Herst.-Nr.: 6ES73921AM001AB0 EAN/GTIN: 4025515066743 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Zubehör für SIMATIC S7-300 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: simatic s7 zubehör, SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung, Platzhalterbaugruppe, Busverbinder, Profilschiene, Schirmanschlussklemme, Stecker, Frontstecker, Fronttür, Terminalblock, Beschriftungsbögen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5.235,42* | € 5.432,57* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5.162,33* | € 5.437,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5.248,30* | € 5.445,65* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5.464,14* | € 5.464,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5.270,24* | € 5.467,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 52,3542* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|