Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Beschriftungsbögen rot für 32-kanalige Module VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     721-01911373
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73922DX100AA0
EAN/GTIN:
     4025515068204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Profibus ASIC
beschriftungsbögen siemens
profibus asic
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Zubehör für SIMATIC S7-300
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Beschriftungsfeld
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Schutzkappe, Ersatzteile für Steuerungen, Servicepaket, Zubehör für Steuerungen, Batterie/Akku, ASIC, Adapter, Beschriftungsfeld, Getting Started, Codierprofil, Handbuch, Katalog, Zugentlastung, Schirmanschlussklemme, Schlüssel, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand, Abdeckung, Displayschutzfolie, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 92,41*
53 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 73,59*
€ 94,56*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,62*
€ 98,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,61*
€ 98,36*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 76,93*
€ 98,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 924,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.