Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Anschlusskabel 2,5 m für 64-kanalige Module VPE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73924BC500AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73924BC500AA0
EAN/GTIN:
     4025515074915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 2,5m 2 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht.
Weitere Informationen:
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Länge:
2.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Geeignet für digitale Signale:
true
Funktion:
SPS-Erweiterung
Geeignet für analoge Signale:
true
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, SIMATIC S7 Zubehör, SPS-Verbindungskabel, profinet kabel siemens, simatic s7 zubehör, Programmiergerät, Zubehör für SPS, Adapterkabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel für SPS, PC-Kabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Programmierkabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,305*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,035*
€ 82,15165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,965*
€ 80,87835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,315*
€ 80,10485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,305*
€ 77,71295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.