Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 UR2-H mit 2x 9 Steckplätzen, Aluminium Für den Aufbau von S7-400 Zentralteilen und Erweiterungsgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74002JA100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74002JA100AA0
EAN/GTIN:
     4019169136365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
27.5 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
18
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen alu, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, SPS-Hauptbaugruppenträger, Trägereinheit, SPS-Baugruppenträger, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.567,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,78*
€ 2.019,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,43*
€ 1.999,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,32*
€ 1.932,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,43*
€ 1.893,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,65*
€ 1.865,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.