Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 IM-Kabel mit K-Bus, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74681CB000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74681CB000AA0
EAN/GTIN:
     4025515129875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7-400, IM-Kabel mit K-Bus, 10 m
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Funktion:
SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, Zubehör für SPS, Adapterkabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel für SPS, PC-Kabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Programmierkabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.