Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Busmodul für Y-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES76547HY000XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76547HY000XA0
EAN/GTIN:
     4025515051824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7, Busmodul zur Aufnahme eines Y-Kopplers inkl. Busmodulabdeckung
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
6 A
Eingangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
97 mm
Tiefe:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
92 mm
Rack-Montage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trägereinheit, Erweiterungsbaugruppenträger, SPS-Hauptbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Gruppenträger, Baugruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.