SIMATIC S7, DOCPRO Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Mit DOCPRO steht eine Software zum Erstellen und Verwalten von Anlagendokumentation zur Verfügung. DOCPRO ermöglicht die Strukturierung der Projektdaten, die Aufbereitung in Form von Schaltbüchern und den Ausdruck in einem einheitlichen Druckbild. DOCPRO stellt komfortable Funktionen zur Erstellung und Verwaltung der Dokumentation als Schaltbuch der Anlage zur Verfügung. Bei STEP 7 Professional (TIA Portal) ist die DOCPRO-Funktionalität bereits enthalten und nahtlos in das Engineering Framework integriert.
| |
Auswertefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |