SIMATIC STEP 7 V5.7 SP2, Rental License für 50 Stunden, Eng.-SW, SW und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 Mit einer Fülle von komfortablen Funktionen sorgt die SIMATIC STEP 7 Software für Effizienz bei allen Automatisierungsaufgaben. Ob für das Konfigurieren und Parametrieren der Hardware, das Festlegen der Kommunikation, die Programmierung oder für Tests, Inbetriebnahme und Service, für Dokumentation und Archivierung oder für Betriebs- bzw. Diagnosefunktionen. Für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)
| |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | true |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | true |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | true |
Analysefunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |