 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | true |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | true |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | true |
Analysefunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |