| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78104CE120YB5 Herst.-Nr.: 6ES78104CE120YB5 EAN/GTIN: 4047622951859 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMATIC STEP 7 V5.7 SP2, Floating-License for 1 User, Eng.-SW, SW, Dokumentation und License Key als Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 ******************************* Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich Mit einer Fülle von komfortablen Funktionen sorgt die SIMATIC STEP 7 Software für Effizienz bei allen Automatisierungsaufgaben. Ob für das Konfigurieren und Parametrieren der Hardware, das Festlegen der Kommunikation, die Programmierung oder für Tests, Inbetriebnahme und Service, für Dokumentation und Archivierung oder für Betriebs- bzw. Diagnosefunktionen. Für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertefunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Konfigurationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Diagnosefunktion integriert: | true | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Technologische Funktion integriert: | true | Kommunikationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false | Datenerfassungsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Projektierungsfunktion integriert: | true | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true | Positionierfunktion integriert: | true | Analysefunktion integriert: | true | Bewegungsfunktion integriert: | true | Simulationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Inbetriebnahmefunktion integriert: | true | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false | Wartungsfunktion integriert: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |