SIMATIC S7, S7-Graph Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software SIMATIC S7-GRAPH setzt auf der Programmiersoftware STEP 7 auf. Es wird verwendet für sequentielle Abläufe mit alternativen oder parallelen Schrittfolgen. Die Abläufe werden übersichtlich und schnell in einer standardisierten Darstellungsart (nach IEC 61131-3, DIN EN 61131) projektiert und programmiert. Der Prozess wird graphisch beschrieben und dabei in Einzelschritte mit überschaubarem Funktionsumfang zerlegt. Für die Schritte können Aktionen festgelegt und deren Ausführung gesteuert werden. Transitionen (Übergangsbedingungen) regeln die Übergänge von einem zum nächsten Schritt. Für jeden Schritt werden Verriegelungs- und Überwachungsbedingungen definiert. S7-GRAPH ist in STEP 7 Professional (TIA Portal) bereits enthalten.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Auswertefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |