SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium, Single Runtime Lizenz, enthält Lizenzzertifikat für OPC UA Server und OPC UA Client, gültig für S7-1500/ET 200 bis CPU 1516, CPU 1507S, inkl. F, T, R Derivate *** Inhalt: 1 Lizenz für 1 CPU SIMATIC OPC UA ermöglicht die Integration von SIMATIC S7-1500 Controllern in Industrie 4.0 geprägte Automatisierungsanlagen. Der symbolische und sichere Zugriff auf Daten in einer SIMATIC S7-1500 ist auf diese Art einfach und performant möglich. Es werden die Funktionen OPC UA Data Access als OPC UA Server bzw. OPC UA Client unterstützt. Darüber hinaus sind auch Methoden und die sogenannten Companion Specifications einsetzbar. Das hersteller- und plattformunabhängige OPC Unified Architecture (UA) ist Kommunikationsstandard für Industrie 4.0. Durch die zugrundeliegende TCP/IP-Kommunikation kann OPC UA in allen Ethernetnetzen mit parallelem Betrieb zu PROFINET verwendet werden. Somit können neben der CPU auch andere Feldgeräte mittels OPC UA z. B. an die IT-Ebenen gekoppelt werden.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Auswertefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |