| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78331FC180YA5 Herst.-Nr.: 6ES78331FC180YA5 EAN/GTIN: 4025515741046 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Advanced Combo, V18 / Distributed Safety V5.4, Engineering-Software, Floating License für 1 User, Software und Doku. auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Safety Advanced V18: Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V18 STEP 7 Professional V18, Distributed Safety V5.4 SP5: Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig ab STEP 7 V5.5 SP1, ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD + 1xUSB) SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) ist die Option für die nahtlose Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf SIMATIC Controllern mit dem auch die Standard Anwendung umgesetzt wird. Es enthält alle für die Erstellung eines sicherheitsgerichteten Programms erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge, die nahtlos in die STEP 7-Bedienoberfläche integriert und durchgängig als sicherheitsrelevante Ressource gekennzeichnet sind. Sie benötigen kein zusätzliches Engineering-Know-How, da die Programmierung im gewohnten STEP 7-Umfeld erfolgt. Für die Erstellung des Sicherheitsprogramms stehen die Programmiersprachen FUP (Funktionsplan) und KOP (Kontaktplan) als auch integrierte Bibliotheken mit TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen zur Verfügung. Das Bibliothekskonzept unterstützt die firmeninterne Standardisierung und vereinfacht die Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen. Ob Einzelplatz, Team oder Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht Ihnen eine Lizensierungsvariante entsprechend Ihrer Anforderungen zur Verfügung. Ob Einzelplatz, Team oder Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht Ihnen eine Lizensierungsvariante entsprechend Ihrer Anforderungen zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software |
| | |
| |