Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 S7-Technology V4.2 Floating License License Key Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES78641CC420XH5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES78641CC420XH5
EAN/GTIN:
     4025515741152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7-Technology
SIMATIC Step 7
Siemens Lizenzen
siemens simatic step7
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2, Optionspaket zu STEP 7, License Key Download, Floating-License für 1 User, zur Parametrierung und Programmierung von TECHNO- logischen Anwenderprogrammen Klasse A, ablauffähig unter Windows XP (32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit dem Optionspaket S7-Technology können Motion Control-Anwendungen für die SIMATIC S7-300 CPU 315T / 317T / 317TF und Microbox 420-T programmiert werden. S7-Technology enthält eine Bibliothek mit PLCopen konformen Funktionsbausteinen zur Programmierung und Projektierung der Motion Control-Aufgaben, sowie die Softwarekomponenten zur Antriebsanbindung und -inbetriebnahme. Es dient zur Parametrierung der Technologieobjekte, z. B. Achse, Bahnobjekt, Kurvenscheibe, Nocke und Messtaster. Eine spezielle Motion Control-Sprache ist dazu nicht erforderlich. Es bietet additiv zu den SIMATIC-Diagnosefunktionen eine Steuertafel und ein Echtzeit-Trace. Damit lassen sich die für Inbetriebnahme und Optimierung nötigen Zeiten verkürzen. S7-Technology legt die anwenderrelevanten Daten der Technologieobjekte in Datenbausteinen ab. Diese können im S7-Anwenderprogramm abgefragt werden. S7-Technology arbeitet mit den STEP 7 Sprachen KOP, FUP, AWL sowie allen Engineering Tools, z. B. S7-SCL oder S7-GRAPH. S7-Technology unterstützt lage- und druckgeregelte Hydraulikachsen. Technology ist elementarer Bestandteil von STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal).
Weitere Informationen:
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
false
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
false
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
false
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
false
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
false
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
false
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
true
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
false
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
false
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
false
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
true
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
false
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
false
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
false
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
false
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
true
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
false
Systemkomponente:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic step 7, SIMATIC, Engineering-Software
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,05*
€ 659,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,15*
€ 605,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.