| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78642XA020XA5 Herst.-Nr.: 6ES78642XA020XA5 EAN/GTIN: 4047622136720 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMATIC S7, Easy Motion Control for TIA-Portal, Floating License ab V11 ohne Software und Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, setzt STEP 7 Professional V1x voraus Referenz-HW: S7-300/400/WinAC Easy Motion Control ist die flexible und kostengünstige, softwarebasierte Lösung für lagegeregelte Positionieraufgaben mit SIMATIC S7-300/400, C7 und WinAC Controllern. Easy Motion Control umfasst Funktionsbausteine für die CPU und eine Parametrier-Software, die Anwendungsfälle wie z. B. das Anfahren absoluter Positionen oder relatives Verfahren, sowie einfacher Getriebegleichlauf sowohl bei Linear- als auch bei Rundachsen im TIA Portal abdeckt. Die standardisierte Schnittstelle nach PLCopen Motion Controlermöglicht die einfache und nahtlose Einbindung in das Anwenderprogramm. STEP 7 Professional im TIA Portal ist als DVD- oder Downloadversion erhältlich, kann durch verschiedene Optionspakete, zum Beispiel für Safety-Anwendungen, ergänzt werden und lässt sich so genau auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Enthält Funktionsbausteine für Teleservice: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Antriebe: | true | Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale: | false | Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control: | false | Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation: | false | Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen: | true | Enthält Funktionsbausteine für Regelung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Positionierung: | true | Enthält Funktionsbausteine für Zählen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Simulation: | false | Enthält Funktionsbausteine für Bushandling: | false | Enthält Funktionsbausteine für Diagnose: | true | Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation: | false | Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Redundanz: | false | Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph: | false | Enthält Funktionsbausteine für Motion Control: | true | Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung: | true | Systemkomponente: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |