Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 PtP RS 232C Kabel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79021AD000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79021AD000AA0
EAN/GTIN:
     4019169009621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge Zubehör für SIMATIC S7
Weitere Informationen:
Polzahl:
9
Länge:
15 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für analoge Signale:
true
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, Zubehör für SPS, Adapterkabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel für SPS, PC-Kabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Programmierkabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.