| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79213AF000AA0 Herst.-Nr.: 6ES79213AF000AA0 EAN/GTIN: 4025515065784 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer analoge Baugruppen der S7-300, Stromeinspeisung ueber Federklemmen Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300 mit Federklemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 2x16-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an eine analoge I/O Baugruppe dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier werden die Verbindungsleitungen angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Analoge Signale aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300 verbunden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur: | 0 °C | 60 °C | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Polzahl: | 20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Montageart: | Direktmontage | Bemessungsstrom In: | 1 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Transparent: | false | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | false | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Farbe: | schwarz | Bemessungsspannung: | 60 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Abschlussplatte erforderlich: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |