Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79223BC500AC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79223BC500AC0
EAN/GTIN:
     4025515130550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
Frontstecker f. SIMATIC S7-300 40pol. (6ES7392-1AM00-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=1 Stueck L = 2,5 m Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 40 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 2,5m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-300 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern istBestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Länge:
2.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für digitale Signale:
true
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
false
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau, simatic s7 zubehör, einzelader h05v-k 2x0,50, Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular, flexibel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.