| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79223BD200AG0 Herst.-Nr.: 6ES79223BD200AG0 EAN/GTIN: 4025515135241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frontstecker f. SIMATIC S7-300 40pol. (6ES7921-3AH20-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 3,2 m Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 40 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 3,2m in Federzugausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-300 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Länge: | 3.2 m | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 40 | Geeignet für digitale Signale: | true | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Geeignet für analoge Signale: | false | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular, flexibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |