| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79230BB000CB0 Herst.-Nr.: 6ES79230BB000CB0 EAN/GTIN: 4025515142027 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 16x0,14mm2 mit IDC-Steckern, L = 1,0 m Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 1m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar. Diese vorkonfektionierte Leitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss. So bleiben auch komplexe Installationen überschaubar und sind in kürzester Zeit zu prüfen, was sich insbesondere bei der Wartung und Erweiterungen bezahlbar macht. Diese konfektionierte Verbindungsleitung ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Geeignet für analoge Signale: | false | Geeignet für digitale Signale: | true | Polzahl: | 16 | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Verbindungsleitung, Rundleitung, Flachrundleitung konfektioniert, störungsfreier Signalfluss, sicher, vollmodular, Verkabelung, Verdrahtung, Projektierung |
| | |
| |