Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79230BB500CB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79230BB500CB0
EAN/GTIN:
     4025515142034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 16x0,14 mm2 mit IDC-Steckern, Laenge = 1,5 m Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 1,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar. Diese vorkonfektionierte Leitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss. So bleiben auch komplexe Installationen überschaubar und sind in kürzester Zeit zu prüfen, was sich insbesondere bei der Wartung und Erweiterungen bezahlbar macht. Diese konfektionierte Verbindungsleitung ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Länge:
1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für digitale Signale:
true
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
false
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Verbindungsleitung, Rundleitung, Flachrundleitung konfektioniert, störungsfreier Signalfluss, sicher, vollmodular, Verkabelung, Verdrahtung, Projektierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.