Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleitung 20polig, 0,56mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79231BF000HD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79231BF000HD0
EAN/GTIN:
     4047623606529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Systemverkabelung
Schaltschrank
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhuelse beschriftet 20 Kanaele L = 5m, 0.56mm2 Die 20-polige Rundleitung, 0,56mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 5m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar. Diese vorkonfektionierte Leitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss. So bleiben auch komplexe Installationen überschaubar und sind in kürzester Zeit zu prüfen, was sich insbesondere bei der Wartung und Erweiterung bezahlbar macht. Diese konfektionierte Verbindungsleitung ist Bestandteil des modularen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
20
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Geeignet für analoge Signale:
false
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.