Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79235CB000EB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79235CB000EB0
EAN/GTIN:
     4047623603405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2 zw. Frontsteckmodul 4x16pol. und Anschlussmodul 1x50pol. mit IDC-Steckern, L = 10,0 m Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 10m ist auf der Seite des Frontsteckmoduls mit 4 x 16 poligen IDC Steckern und auf der Seite des Anschlussmoduls mit einen 50 poligen IDC Stecker konfektioniert. Diese vorkonfektionierte Leitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss. So bleiben auch komplexe Installationen überschaubar und sind in kürzester Zeit zu prüfen, was sich insbesondere bei der Wartung und Erweiterungen bezahlbar macht. Diese konfektionierte Verbindungsleitung ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
false
Geeignet für digitale Signale:
true
Polzahl:
50
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Verbindungsleitung, Rundleitung, Flachrundleitung konfektioniert, störungsfreier Signalfluss, sicher, vollmodular, Verkabelung, Verdrahtung, Projektierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.