Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul dig. IOs, TP1 1-Leiter-Anschluss, 32 I/O, Schraub, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79242AA200BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79242AA200BA0
EAN/GTIN:
     4025515153825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Systemverkabelung
Schaltschrank
Anschlussmodul TP1 32 Kanaele u. 4x2 Klemmen fuer Potenzialeinspeisung Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 50pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TP1 für einen 1-Leiter-Anschluss mit 32 Kanälen und Potentialanschluss mit Schraubklemmen mit LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Schraubklemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit PE Anschluss:
false
Bemessungsstrom In:
1 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Quer verbindbar:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Trennfunktion:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V1
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anzahl der Etagen:
1
Mit Einspeisefunktion:
true
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit Schirmanschluss:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.