Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79548LT030AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79548LT030AA0
EAN/GTIN:
     4047623408413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Zubehör
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
speicherkarte simatic s7 zubehör
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 32 GByte SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und SIMATIC S7-1500 Advanced Controller - unser schnellster Controller für die Automatisierung. Für die SIMATIC S7-1200/S7-1500 Familie werden SIMATIC Memory Cards als optionales bzw. notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe angeboten.
Weitere Informationen:
Speichergröße:
32000000 kByte
Speicherart:
FLASH EPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 zubehör, SIMATIC, Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 873,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,31*
€ 1.139,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,97*
€ 1.128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,45*
€ 1.092,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,40*
€ 1.069,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,24*
€ 1.039,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.