Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, mit PG-Buchse, 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79720BB610XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79720BB610XA0
EAN/GTIN:
     4047623406884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profibus-Stecker
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 35 Grad Kabelabgang, Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 54x 39,5mm (BxHxT) Zubehör für SIMATIC DP
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Breite:
15.8 mm
Tiefe:
39.5 mm
Höhe:
54 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: profibus-stecker siemens, profibus stecker, PROFIBUS Stecker, 35°, SIMATIC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.