Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR Zahnriemen mit STS-Zahnprofil, 14 mm Breite und 4 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6FB11040AT030AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11040AT030AB0
EAN/GTIN:
     4047618095697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
SIDOOR Zahnriemen Einfachverzahnter STS SuperTorque Zahnriemen, Laenge 4m, Breite 14mm Zubehör für SIDOOR
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Antriebslager, Befestigungsfedern, Mauerkasten für Gurt, Gurtscheibe, Anschraublager für Rohrmotor, Ersatzteile für Tor-/Rollladenantriebe, Erweiterungsmodul, Zubehör für Torantriebe, Walzenkapsel für Kastenlager, Schlitzbandeisen, Wellenbolzen für Achtkant-Stahlwelle, Servicetool, Halterung Fernbedienung, Universalklemmverschluss für Rolladenpro, Zubehör für Tor-/Rollladenantriebe, Klauenlager, Schwingmetall-Befestigung, Bremseinheit, Kugellager, Hebelarm, Abdeckrahmen für Rohrmotor, Zubehör/Ersatzteile für Tor-/Rollladenan, Umlenkvorrichtung, Walzenkapsel, Zubehör für Rollladenantriebe, Ersatzteile für Torantriebe, Führungsarm, Doppelleitrolle, Zahnriemen, Hutschienenhalter, Fertigkastenlager, Softwarekit, Türmitnehmer, Gurtführung, Schiene, Halterung/Ständer Fernbedienung, Notentriegelung, Kugellagereinsatz für Kastenlager, Montagewinkel, Deckplatte für Gurtwickler, Wellenbolzen, Anschraublager, Führungsschiene, Fundamentgehäuse, Ersatzteile für Rollladenantriebe, Fertigkastenlager für Kugellager, Ständer Fernbedienung, Universalklemmverschluss für Rollladenpr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.