Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR CABLE-MDG2-15M Kabelsatz für die Getriebemotoren MDG700 NMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6FB11040AT150CB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11040AT150CB2
EAN/GTIN:
     4047618095970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Leistungskabel
Motorkabel
getriebemotor
SIDOOR MDG-CABLE 15m Motorkabel für MDG3, MDG4, MDG5, Länge 15m Motoranschlussleitung zum Anschluss der DC-Getriebemotoren SIDOOR MDG3, MDG4 und MDG5 an das SIDOOR Türsteuergerät. Bei diesen MDG-Motoren ist die Motoranschlussleitung auf der Motorseite mit zwei Steckern ausgeführt und nicht im Lieferumfang des Motors enthalten. Es steht in den vorkonfektionierten Längen von 5 m, 10 m, 15 m und 20 m zur Verfügung und kann gekürzt werden. Die überarbeitete Steckerlösung ist nicht mit den Vorgängerkomponenten SIDOOR MDG180 oder MDG400 inklusive der Einsteckerlösung SIDOOR Cable-MDG kompatibel.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Antriebslager, Befestigungsfedern, Mauerkasten für Gurt, Gurtscheibe, Anschraublager für Rohrmotor, Ersatzteile für Tor-/Rollladenantriebe, Erweiterungsmodul, Zubehör für Torantriebe, Walzenkapsel für Kastenlager, Schlitzbandeisen, Wellenbolzen für Achtkant-Stahlwelle, Servicetool, Halterung Fernbedienung, Universalklemmverschluss für Rolladenpro, Zubehör für Tor-/Rollladenantriebe, Klauenlager, Schwingmetall-Befestigung, Bremseinheit, Kugellager, Hebelarm, Abdeckrahmen für Rohrmotor, Zubehör/Ersatzteile für Tor-/Rollladenan, Umlenkvorrichtung, Walzenkapsel, Zubehör für Rollladenantriebe, Ersatzteile für Torantriebe, Führungsarm, Doppelleitrolle, Zahnriemen, Hutschienenhalter, Fertigkastenlager, Softwarekit, Türmitnehmer, Gurtführung, Schiene, Halterung/Ständer Fernbedienung, Notentriegelung, Kugellagereinsatz für Kastenlager, Montagewinkel, Deckplatte für Gurtwickler, Wellenbolzen, Anschraublager, Führungsschiene, Fundamentgehäuse, Ersatzteile für Rollladenantriebe, Fertigkastenlager für Kugellager, Ständer Fernbedienung, Universalklemmverschluss für Rollladenpr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.