Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR AT40 CAN mit CAN-Schnittstelle für Aufzugtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6FB11111AT103AT3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11111AT103AT3
EAN/GTIN:
     4047618095642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskoppler
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
SIDOOR AT40 CAN Steuergeraet fuer Aufzugtueren, horizontal, bis 600kg Tuergewicht, 36VDC, 1*RS485, 1*CAN, 4*DI, 2*Relais, 1*24VDC Out-20-+50 Grad Celsius SIDOOR Türsteuerungssysteme für Aufzüge passen zu jedem Türsystem, sind mit der Ein-Knopf-Inbetriebnahme schnell und einfach zu installieren sowie besonders wartungsfreundlich: Dank zugänglicher Datenauswertung, die über CANopen möglich ist, wissen Sie immer, in welchem Zustand die Aufzugtüren sind und wann sie gewartet werden müssen. Über die optionale CAN-Schnittstelle, welche viele unserer SIDOOR-Steuergeräte aufweisen und das Applikationsprofil CANopen CIA 417 Lift können Sie mit Ihren eigenen Tools die relevanten Daten der Türsteuerung am Virtual Terminal auslesen. In Verbindung mit der Hauptsteuerung geht dies nach Etagen aufgeschlüsselt mittels Webserver und WLAN gebäudeweit. Zur Verwaltung mehrerer Standorte können über die Aufzugssteuerung Serviceparameter und Statusmeldungen der Türe an die MindSphere (dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem von Siemens) übertragen und weltweit ausgewertet werden. Die Datenauswertung ist nicht auf die Türsteuerung beschränkt und sogar für Komponenten aller Hersteller über die Hauptsteuerung mit entsprechender Schnittstelle möglich. Mit der MindApp FleetManager wird die vorbeugende zustandsorientierte Wartung möglich. Die SIDOOR-Controller für Aufzugstüren und -Tore, sind als SIDOOR AT40 BASIC, SIDOOR AT40 RELAY und SIDOOR AT40 CAN Variante für DC-Getriebemotoren für dynamische Türmassen bis zu 600 kg erhältlich. Für den EC-Direktantrieb bis 280 kg wird der SIDOOR ATE500E RELAY und SIDOOR ATE500E CAN angeboten. Zudem gibt es auch SIDOOR-Controller für industrielle Anlagen- und Maschinenschutztüren, Kühlraumtore oder Fluchttunneltüren, Bahninnentüren sowie Bahnsteigtüren. Als Zubehör steht das SIDOOR SOFTWARE KIT und SIDOOR SERVICE TOOL zur Verfügung. Zur Stromversorgung empfiehlt sich der SIDOOR NT40 oder die SIDOOR TRANSFORMER. Je nach maximal zu bewegender Masse stehen die vier DC-Getriebemotoren SIDOOR M2, M3, M4 und M5 jeweils als linke und rechte Variante und der EC-Direktantrieb SIDOOR MED280 zur Verfügung. Um die Vorgänger SIDOOR AT18 oder SIDOOR AT25 zu ersetzen, muss auch der Motor und das Netzteil mit ersetzt werden. Den großen AT25 Motor 30 V R/L ersetzten Sie durch SIDOOR M4 R/L. Den kleinen AT25 Motor 40 V R/L ersetzten Sie durch SIDOOR M3 R/L.
Weitere Informationen:
Steuerausgänge:
true
Steuereingänge:
true
Nennleistungsaufnahme:
80 W
Eingangsspannung je DC-Eingang:
10 V | 28 V
Herstellerspezifische Systemkomponenten erforderlich:
true
Ausführung:
Steuergerät
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0.4 A
Max. Tür-/Torbreite:
5000 mm
Eingangsstrom je DC-Eingang:
0.009 A | 0.027 A
Schutzart (IP):
IP20
Serielle Schnittstelle:
true
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsteuerung, motorsteuerungen siemens, canopen buskoppler, Automatische Türsteuerung, Türsteuerungssystem, Türkontrollsystem, Aufzugstürensteuersystem, Türsteuersystem, Bahntürensteuersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,21*
€ 567,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,06*
€ 533,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.