Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR ATD430W mit PROFINET-Schnittstelle für Industrieanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6FB11413AT103WE2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11413AT103WE2
EAN/GTIN:
     4034106459475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Türsteuerung
rohrmotorsteuerung
SIDOOR ATD430W Steuergerät für Werkzeugmaschinen, bis 700 kg Türgewicht, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 2*Relais, PROFINET IO CONFORMANCE Class C über 2x RJ45 Buchsen, 1*24VDC out, -20 bis +50 Grad Celsius, EN ISO 13849-1 Performance Level d, EN ISO 14120 Die SIDOOR-Controller überzeugen durch Ein-Knopf Inbetriebnahme und der damit erreichten zertifizierten Sicherheit nach EN ISO 14120 (Kraft, Energie) und EN ISO 13849-1 PL d. Zudem kann eine zweikanalige Profilumschaltung für eine Roboterbeladung oder Zwei-Hand Betrieb einfach aber sicher realisiert werden. Dank der PROFINET-Anbindung an eine SIMATIC oder SINUMERIK können mit der Mindsphere innovative Wartungskonzepte ermöglicht werden. Die SIDOOR-Controller für industrielle Anlagen- und Maschinenschutztüren, Kühlraumtore oder Fluchttunneltüren, gibt es als PROFINET, PROFIBUS oder RELAY Variante. Zudem gibt es auch SIDOOR-Controller für Aufzugstüren und -Tore, Bahninnentüren sowie Bahnsteigtüren. Als Zubehör gibt es für die Montage im Schaltschrank den SIDOOR HUTSCHINEN-HALTER. Mit dem SIDOOR SOFTWARE KIT können Firmware-Updates eingespielt werden und unterstützen mit einer präzisen Aufzeichnung der Fahrkurve, sowie der Möglichkeit den Parametersatz zu lesen und schreiben. Als empfohlenes Netzteil steht die SITOP PSU8200 13 A / 36 V (zzgl. sekundärseitigen Leitungsschutz 5SY4108-7) oder der SIDOOR NT40 zur Verfügung. Der SIDOOR TRANSFORMER kann je nach gewünschter Dynamik für eine zubewegende Masse bis 400 kg eingesetzt werden. Für zubewegende Massen bis zu 700 kg gibt es als freigegebene Motoren, die für das industrielle Umfeld optimierten SIDOOR MDG3, MDG4 und MDG5 sowie die Standard-Varianten SIDOOR M3, M4 und M5.
Weitere Informationen:
Steuerausgänge:
true
Steuereingänge:
true
Nennleistungsaufnahme:
145 W
Versorgungsspannung DC:
36 V
Eingangsspannung je DC-Eingang:
10 V | 28 V
Herstellerspezifische Systemkomponenten erforderlich:
true
Ausführung:
Steuergerät
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0.4 A
Max. Tür-/Torbreite:
5000 mm
Eingangsstrom je DC-Eingang:
0.009 A | 0.027 A
Schutzart (IP):
IP20
Serielle Schnittstelle:
true
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DC, PL d, Safety, Steuerung, Steuereinheit, Steuergerät, Türantrieb, Türmanagement, automatische Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme, automatisch, Schutztür, Schutztor, autonomes Beladen, Roboter, ATD4xxW, PROFINET, PROFIBUS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,06*
€ 1.729,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,57*
€ 1.715,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,13*
€ 1.642,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,54*
€ 1.596,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,15*
€ 1.542,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.