| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FX30022CT121AD0 Herst.-Nr.: 6FX30022CT121AD0 EAN/GTIN: 4042948696118 |
| | |
|
| | |
| Signalleitung konfektioniert für Inkrementalgeber TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=7,2mm Länge (m)=3m Version mit geradem Stecker Mot Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leistungsleitung ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leitung ist in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m erhältlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Frequenzumrichter, Sensorkabel, Sensorleitung, Zubehör für Frequenzumrichter, inkrementalgeber ttl, as-i kabel, frequenzumrichter siemens, Siemens, 6FX3, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Antriebssystem, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, Low-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Leistungsleitung |
| | |
| |