| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FX30025CL021AF0 Herst.-Nr.: 6FX30025CL021AF0 EAN/GTIN: 4034106459673 |
| | |
|
| | |
| Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5, for Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize AA und MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=8,1mm Länge (m)=5m Version mit geradem Stecker Mot Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leistungsleitung ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leitung ist in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m erhältlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Frequenzumrichter, Sensorkabel, Sensorleitung, Zubehör für Frequenzumrichter, frequenzumrichter siemens, as-i kabel, Siemens, 6FX3, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Antriebssystem, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, Low-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Leistungsleitung |
| | |
| |