Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenkabel, vorkonfektioniert 2x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200, MOTION-CONNECT 350 Länge(m)=30 m Dmax Bremse=6,0 mm 1 Millionen Biegez...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6FX35025BL031DA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FX35025BL031DA0
EAN/GTIN:
     4034106447625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsleitung KFZ
Bremsleitungsrohr KFZ
bremsleitung kfz
Bremsenkabel, vorkonfektioniert 2x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200, MOTION-CONNECT 350 Länge(m)=30 m Dmax Bremse=6,0 mm 1 Millionen Biegezyklen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE-YCY, FMGSGO, AJ-2Y2YV, JE-Y(ST)Y, Busleitung, J-2Y(ST)CH, LFMGSSGO, AJ-PLEB2Y, Außenkabel, ISDN-Kabel, JE-LiY(St)Y, FMSGSGO, J-Y(ST)Y, J-YY, J-02YS(ST)CY, J-Y(St)Y BMK, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Ortskabel, Li-2Y(ST)CH, A-02YS(St)(Zg)2Y, S-Y(ST)CY, Bezirkskabel, JE-LiHH, LFMSGSSGO, Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer), Datenleitung, J-02YSCY, J-HH, Brandmeldekabel, F/FTP, SF/UTP, Datenkabel, Signalkabel, A-02YSF(L)2Y, STP-Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Schiffskabel, J-Y(St)Yh, A-2Y2YV, FTP-Kabel, S-YY, A-2YF(L)2Y, Twisted Pair-Kabel, J-02YS(ST)CH, S-STP-Kabel, BMK, YV-Schaltdraht, FMGCG, PiMF-Leitung, J-2Y(ST)CY, F/UTP, J-H(St)H BMK, Marinekabel, Bahnkabel, J-2Y(ST)Y, J-02YSCH, JE-LIHCH, A-02YS(L)2Y, 2YY, JE-H(St)HRH, JE-LiYCY, Fernmeldeleitung, JE-Y(St)Yv, JE-LiYY, Unkonfektioniertes Kabel, Bahn-Signalkabel, S-FTP-Kabel, J-H(ST)H, Telefonkabel, A-2Y(L)2Y, J-02YS(ST)Y, LIY, Schiffs-Kommunikationskabel, AJ-2Y2YDB2Y, Kabel, Installationskabel, J-YY BMK, UTP-Kabel, Bahnsignalkabel, Daten- und Kommunikationskabel, JE-H(ST)H, J-02Y(ST)CH, S/FTP, A-2YYBY, J-02YS(ST)H, JE-Y(St)YY, S-Y(ST)Y, Fernmelde-Marinekabel, Fernmelde-Schiffskabel, LFMGSGO, LFMKK, Schiffs-Datenkabel, Buskabel, Telekommunikationskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.