| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6FX50028QE041BC0 Herst.-Nr.: 6FX50028QE041BC0 EAN/GTIN: 4025515697602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einkabelleitung Verlängerung 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Buchse und Stecker Speed-Connect M12 female / M12 male UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 Dmax= 9,7 mm, Länge (m)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT die einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2. Der Servomotor und der Servo-Umrichter werden lediglich mit nur einem Kabel statt der sonst üblichen zwei oder drei Leitungen miteinander verbunden. Bei dieser Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT werden Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung zusammengefasst. Daraus ergeben sich einige Vorteile, z. B. die zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung und dem geringeren Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung. Auch von Vorteil ist, dass nur noch ein Kabel gereinigt werden muss, besonders in Industrien, in denen erhöhte Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Das Kabel ist außerdem Dezimetergenau bestellbar und verfügt über einen motorseitigen M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit). Eine einfache Montage ermöglicht auch bei beengten Platzverhältnissen der kompakte Motor mit kleinem, drehbarem Stecker. Verlängerungskabel haben beidseitig die Schutzart IP65. Optimierte Anschlusstechnik durch OCC (One Cable Connection) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |