Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6FX50028QE081AF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FX50028QE081AF0
EAN/GTIN:
     4042948678749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einkabelleitung Verlängerung 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Buchse und Stecker Speed-Connect M17 female / M17 male UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 Dmax= 10,5 mm, Länge (m)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT die einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2. Der Servomotor und der Servo-Umrichter werden lediglich mit nur einem Kabel statt der sonst üblichen zwei oder drei Leitungen miteinander verbunden. Bei dieser Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT werden Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung zusammengefasst. Daraus ergeben sich einige Vorteile, z. B. die zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung und dem geringeren Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung. Auch von Vorteil ist, dass nur noch ein Kabel gereinigt werden muss, besonders in Industrien, in denen erhöhte Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Das Kabel ist außerdem Dezimetergenau bestellbar und verfügt über einen motorseitigen M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit). Eine einfache Montage ermöglicht auch bei beengten Platzverhältnissen der kompakte Motor mit kleinem, drehbarem Stecker. Verlängerungskabel haben beidseitig die Schutzart IP65. Optimierte Anschlusstechnik durch OCC (One Cable Connection)
Weitere Informationen:
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, M17-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter siemens, as-i kabel, as-i-buskabel siemens, Siemens, 6FX5, Antriebstechnik, SINAMICS, SINAMICS S210, One Cable Connection, OCC, Servo-Umrichter, Servo-Motor, SINAMICS S-1FK2, Motorseitig, Umrichterseitig, Anschlussstecker M12/M17, OCC-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.