Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel Externe Leuchten MV500, für MV500-Ringleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35008BD10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35008BD10
EAN/GTIN:
     4034106026011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Adapterkabel ExtLeuchten MV500 für MV500-Ringleuchten, nachträglichen Anschluss von 6GF3400-0LT0-7BA1 und 6GF3400-0LT0-8BA1 an MV540 bei Stromversorgung über 6GF3500-8BA21 oder 6GF3500-8BA41, Anschlüsse: M12,12POL Buchse, M12, 12POL Stecker, M12, 4-pol. Buchse, effektive Länge 25cm. SIMATIC MVLeitungenSteckleitung für externe Leuchten an MV500, M12 / M12 / M12Y-Steckleitung zum nachträglichen Einbau eines externen Ringlichtes an stationäre optische Lesegeräte.
Weitere Informationen:
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
23.599999999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
23.599999999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
23.599999999 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 °C | 80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, siemens anschlußleitung, anschlussleitung, Steckleitung für externe Leuchten an MV5, M12 / M12 / M12, SIMATIC MV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.