Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV530 SR, optischer Leser, Auflösung: 800x 600 Pixel, 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35300CD10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35300CD10
EAN/GTIN:
     4047622961056
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV530 S opt. Lesegerät Auflösung: 800 x 600 Pixel, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Arbeitsbereich [mm]: 30…250, abhängig von DOT-Größe, Bildfeld[mm]: 40x30…185x140, PoE, IP67, Lieferung: Komplett Lesegerät inkl. Einbau-Ringlicht GRUEN, Pol-Filter, Optik 5,6mm (Fix- Fokus, feste Blende) u. Schutztubus,. SIMATIC MVCode Reader MV530 S Festmontage
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
100 Hz
Max. Reichweite:
250 mm
Ausführung:
Festmontage
Höhe:
122 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Mit Wechselobjektiv:
true
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Breite:
68 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, Code Reader MV530 S, SIMATIC MV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.715,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,44*
€ 3.370,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.829,37*
€ 3.366,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,16*
€ 3.348,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.719,51*
€ 3.236,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,63*
€ 3.231,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,63*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,43*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,81*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,25*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 46,70*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 61,96*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 23,85*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,70*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,37*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE30
ab € 19,66*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE50
ab € 20,15*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH15
ab € 23,55*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN10
ab € 49,10*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN15
ab € 62,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.