| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK11623AA00 Herst.-Nr.: 6GK11623AA00 EAN/GTIN: 4019169160506 |
| | |
|
| | |
| Kommunikationsprozessor CP 1623 PCI express X1 (3, 3V/12V) zum Anschluss an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit 2-Port-Switch (RJ45) über HARDNET-IE S7 und S7-REDCONNECT Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software freigegeben ab SIMATIC NET CD V7.0 HF1. SIMATIC NETCP 1623 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, Industrial Ethenet, PG, PC, Master, SIMATIC NET, Kommunikationsprozessor, communications processor, PROFINET, CP, CP1623, Systemanschluss, PG/PC, CP 1623 |
| | |
| |