Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC NET, PROFIBUS FC RS 485 Plug 180, PB-Stecker, FastConnect-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK15000FC10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15000FC10
EAN/GTIN:
     4025515076230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profibus-Stecker
PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 PROFIBUS-Stecker mit FastConnect-Anschlussstecker und axialem Kabelgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM, Übertragungsrate: 12 Mbit/s, Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Kunststoffgehäuse. SIMATIC NETPROFIBUS FC Busanschlussstecker RS 485
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Breite:
16 mm
Tiefe:
34.5 mm
Höhe:
62 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: profibus-stecker siemens, profibus stecker, PROFIBUS, SIMATIC NET, PB, RS485, RS 485, FC, Fastconnect, Busanschlussstecker RS485, Elektrische Netze, Netzkomponenten, Verbindungstechnik, Busanschluss-Stecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.