Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Keystone RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19010BE100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19010BE100AA0
EAN/GTIN:
     4019169857000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet, 8-polig, Cat6A, Metallgehäuse, FC-Schnell- anschlusstechnik, zur Montage auf Hutschiene und 19 Panel, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Keystone RJ45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Kategorie:
6A (TIA)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder siemens, SIMATIC NET, Industrial Ethernet FC Outlet RJ45, Twisted Pair-/ Fiber Optic-Netze, Netzkomponenten, Netzwerke, TP, FastConnect, Twiste Pair-Netze, Fiber Optic-Netze, Passive Netzkomponenten, Verkabelungstechnik, feldkonfektionierbar, Hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.