Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cords


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011FC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011FC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169400824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
IE FC Outlet RJ45 FastConnect Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cord Patch-Leitungen. SIMATIC NETIE FC Outlet RJ45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Kategorie:
5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, siemens industrial ethernet kabel, patch kabel, rj45 steckverbinder ip20, SIMATIC NET, Industrial Ethernet FC Outlet RJ45, Twisted Pair-/ Fiber Optic-Netze, Netzkomponenten, Netzwerke, TP, FastConnect, Twiste Pair-Netze, Fiber Optic-Netze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.