| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK19050EA106AA0 Herst.-Nr.: 6GK19050EA106AA0 EAN/GTIN: 4019169855457 |
| | |
|
| | |
| PROFIBUS FC M12 Plug PRO M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, mit axialem Kabelabgang, zum Einsatz mit ET 200 PRO, Stifteinsatz (B-kodiert) 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETPB FC M12 Plug PRO Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Verschmutzungsgrad: | 2 | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, PROFIBUS M12 Plug PRO, PB M12 Plug PRO, M12-Steckverbinder, SIMATIC NET, PROFIBUS, PB, M12, M 12, M12-Anschlussstecker, PROFIBUS FC M12 Plug PRO, PB FC M12 Plug PRO |
| | |
| |