Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204IRT, managed Layer 2 switch, 4x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BA102BA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA102BA3
EAN/GTIN:
     4047622680346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE X204IRT, managed IE IRT Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional SCALANCE X204IRT Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 für taktsynchrone Motion Control-Applikationen. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X204IRT bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X204IRT wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt.Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
125 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet, SIMATIC NET, SCALANCE X, SWITCH, Switches, SCALANCE X204-IRT, SCALANCE, SCALANCE X-200, Isochronous Real-Time, Echtzeit, Real-Time, IRT, RT, PROFINET, ERTEC, ERTEC400, ERTEC 400, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, SCALANCE X204IRT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.183,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,17*
€ 1.563,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,79*
€ 1.508,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,63*
€ 1.477,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,12*
€ 1.448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,63*
€ 1.408,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.